Receptor de amoníaco vertical HA Phillips Co (32 pulgadas x 150 pulgadas, 505 galones)

Receptor de amoníaco vertical HA Phillips Co (32 pulgadas x 150 pulgadas, 505 galones)

Receptor de amoníaco vertical HA Phillips Co. (32 x 150 pulgadas, 505 galones) Número de serie: 5083. Número de la Junta Nacional del tanque: 5083. Capacidad estimada del tanque (galones): 505. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSIG a 650 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -50 F a 100 PSIG. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). El buque fue fabricado en 1990.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS15
  • Fabricante: H.A. Phillips & Co
  • Número de serie: 5083
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 32
  • Longitud del tanque (pulgadas): 150
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 505
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 5083
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSIG @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -50 F @ 100 PSIG
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Receptor de amoníaco vertical HA Phillips Co (32 pulgadas x 150 pulgadas, 505 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente