Intercambiador de amoníaco vertical RVS (30 in x 96 in, 354 galones)

Intercambiador de amoníaco vertical RVS (30 in x 96 in, 354 galones)

Intercooler de amoníaco vertical RVS (30 in x 96 in, 354 galones) Número de serie: 860446. Número de la Junta Nacional del Tanque: 494. Capacidad estimada del tanque (galones): 354. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1986. Dimensiones de envío (pulgadas): x x. LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR19
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 860446
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 30
  • Longitud del tanque (pulgadas): 96
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 354
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 494
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 300 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1986
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Intercambiador de amoníaco vertical RVS (30 in x 96 in, 354 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente