Receptor de amoníaco vertical RVS (36 x 120 pulgadas, 635 galones)

Receptor de amoníaco vertical RVS (36 x 120 pulgadas, 635 galones)

Certificado por Refrigeration Valves and Systems Corporation Receptor de amoníaco vertical. Junta Nacional: 11918. Número de serie: 981071. Año de construcción: 1999. MAWP: 300 PSI a 450 F. MDMT: -50 F a 150 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOR07
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 981071
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 120
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 635
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 11918
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 450 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -50 F @ 150 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 156
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor de amoníaco vertical RVS (36 x 120 pulgadas, 635 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente