Receptor de amoníaco vertical RVS Inc (pulg. X pulg. Galones)

Receptor de amoníaco vertical RVS Inc (pulg. X pulg. Galones)

RVS Inc. Receptor de amoníaco vertical (en x pulgadas en galones) Número de serie: 49010. Número de la Junta Nacional del tanque. Capacidad estimada del tanque (galones). MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 300 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2014. Dimensiones de envío (pulgadas): 41 x 41 x 98. 2000 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBI07
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 49010
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F,
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet & Outlet of 4".
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 98
  • Peso libras): 2,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2014
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor de amoníaco vertical RVS Inc (pulg. X pulg. Galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente