Receptor de amoníaco vertical Vilter - 140 galones

Receptor de amoníaco vertical Vilter - 140 galones

Receptor de amoníaco vertical Vilter. Capacidad aproximada: 140 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 20 pulg. de diámetro. x 8 pies 8 pulgadas de alto. MAWP: 300 psi. a 400°F. Columna de nivel de líquido con (7) mirillas de 1-1/2 pulg. Las mirillas están espaciadas a 12 pulgadas. La columna de nivel de líquido tiene (2) válvulas de aislamiento. Entradas: (2) 1 pulg. Salida: (1) 1 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 10 pies 7-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AAEC001.
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: F31544
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 104
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Receptor de amoníaco vertical Vilter - 140 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente