Receptor de amoníaco vertical Vilter (79 pulgadas x 79 pulgadas, 2000 galones)

Receptor de amoníaco vertical Vilter (79 pulgadas x 79 pulgadas, 2000 galones)

Receptor de amoníaco vertical Vilter (79 x 79 pulgadas, 2000 galones) Número de serie: 50935. Número de la Junta Nacional del tanque: 48034. Capacidad estimada del tanque (galones): 2000. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 500 F. MAWT del tanque ( PSI a temperatura): -20 F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2001. Dimensiones de envío (pulgadas): 79 x 79 x 125. 8000 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RRK09
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 50935
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 79
  • Longitud del tanque (pulgadas): 79
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 2,000
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 48034
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 500 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet (in): 5 Outlet (in): 3
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 79
  • Ancho (pulgadas): 79
  • Altura (pulgadas): 125
  • Peso libras): 8,000
  • # de piezas para envío: 0
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor de amoníaco vertical Vilter (79 pulgadas x 79 pulgadas, 2000 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente