Receptor horizontal de alta presión Frick - 575 galones

Receptor horizontal de alta presión Frick - 575 galones

Tanque receptor horizontal de alta presión Frick. Capacidad aproximada: 575 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 36 pulg. de diámetro. x 10 pies 1-½ pulg. L. Refrigerante: R-717 (amoniaco). MAWP: 250 psig de -20º F a 200 ºF. Entradas/Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (4) 1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 12 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto (BF).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDBS07
  • Fabricante: Frick
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Receptor horizontal de alta presión Frick - 575 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente