Receptor horizontal de amoníaco Frick (36 in x 168 in, 850 galones)

Receptor horizontal de amoníaco Frick (36 in x 168 in, 850 galones)

Certificado por Frick Ammonia Horizontal Receiver. National Board: 28597. Presión máxima de diseño: 250 PSIG. Temperatura máxima de diseño: 650 F. Temperatura mínima de diseño: -50. Año de construcción: 1964.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMD14
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 230005
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 168
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 850
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 28597
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSIG @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: 3 inch Inlet & Outlet
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 170
  • Ancho (pulgadas): 70
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1964
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor horizontal de amoníaco Frick (36 in x 168 in, 850 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente