Receptor horizontal HA Phillips and Company - 7 galones

Receptor horizontal HA Phillips and Company - 7 galones

Receptor horizontal 2000 HA Phillips and Company: 7 galones. Número de serie: W0030-3. Nat'l Bd: 9047. Dimensiones interiores de pared recta: 8 pulg. de diámetro. x 2 pies 9 pulgadas L. Int. MAWP: 300 psi a 250°F. MDMT: -50°F a 300 psi. ext. MAWP: 15 psi a 250°F. (2) Válvulas de alivio de presión de Hansen Technologies. Entradas: (3) 3/4 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de alivio, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto (H10)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP516
  • Fabricante: H.A. Phillips & Co
  • Número de serie: W0030-3
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 8
  • Longitud del tanque (pulgadas): 33
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 7
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 9047
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 psi @ 250°F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (3) 3/4 in. dia. ports. Outlets: (1) 1 in. dia. relief port, (1) 1/2 in. dia. port
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 57
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 29
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
Receptor horizontal HA Phillips and Company - 7 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente