Receptor termosifón de amoníaco horizontal de refrigeración Phillips

Receptor termosifón de amoníaco horizontal de refrigeración Phillips

Receptor termosifón de amoníaco horizontal de refrigeración Phillips. Certificado y fabricado por HA Phillips & Co., St. Charles, IL. S/N: 7668. Nat. Bd: 766. MAWP 250 PSI a 250ºF. MDMT: -20ºF a 250 PSI. Año: 1997. Pared recta de 56 pulg. x 23 pulg. de diámetro. (2) Juego de válvulas de alivio Cyrus Shank de 3/4 pulg. y 250 psi. (1) Solenoide Hansen Tech de 1/2 pulg. Sistema de nivel de mirilla de 2 pulgadas. Entradas/Salidas: (1) 1-1/4 pulg. con válvula, (1) 2 pulg. con válvula, (2) 2-1/2 pulg. con válvulas, (1) 3 pulg. con válvula. Dimensiones totales: 86 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDNY06.7a
  • Fabricante: Phillips
  • Número de serie: 7668
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Receptor termosifón de amoníaco horizontal de refrigeración Phillips
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente