Receptor termosifón de amoníaco Jordan Vessel Company - 275 galones

Receptor termosifón de amoníaco Jordan Vessel Company - 275 galones

1994 Receptor termosifón de amoníaco Jordan Vessel Company. Modelo: HTR 24-12. Capacidad aproximada: 275 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 24 pulg. de diámetro. x 12 pies de largo. MAWP: 250 psi a 650 °F. MDMT: -20°F a 250 psi. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de alivio, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de calibre, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LCNM010.
  • Fabricante: Jordan Vessel Company
  • Modelo: HTR 24-12
  • Número de serie: 94-874
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Receptor termosifón de amoníaco Jordan Vessel Company - 275 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente