Receptor termosifón horizontal de amoníaco Evapco / RVS

Receptor termosifón horizontal de amoníaco Evapco / RVS

Receptor Termosifón Horizontal Evapco/RVS Amoniaco. Certificado por Refrigeration Valves & Systems (RVS) Bryan, TX. Bd. Nacional. No. 12845. MAWP: 250 PSI a 300 F, MDMT -20 F a 250 PSI. S/N: 991112-S. Año: 2000. Dimensiones: 2 pies de diámetro. x 3 pies de largo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DMNY001E
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 991112-S
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 24
  • Longitud del tanque (pulgadas): 36
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 58
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 12845
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI at 300F
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Peso libras): 400
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
Receptor termosifón horizontal de amoníaco Evapco / RVS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente