- Detalles del producto
Receptor termosifón horizontal FES (24 x 60 pulgadas, 150 galones)
Receptor Termosifón Horizontal FES. Certificado por FES. Junta Nacional: 8995. MAWP: 300 PSI @ 650 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Número de serie FES: 960572. Año de construcción: 1996.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NIH13
- Fabricante: FES
- Número de serie: 960572
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 24
- Longitud del tanque (pulgadas): 60
- Capacidad estimada del tanque (galones): 150
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 8995
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 650 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 300 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 78
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 60
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1996
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!












