Receptor vertical de amoníaco EL Nickell - 1500 galones

Receptor vertical de amoníaco EL Nickell - 1500 galones

Receptor vertical de amoníaco EL Nickell. Nat. Bd. no: 33169. ELNCO: 33400. 150 Psi máx. WP 650ºF Máx. Temperatura. -20ºF mín. Temperatura. (2) Entrada/salida de 2-1/2 pulgadas con válvulas Henry Technologies. (1) Válvula de cierre Wolf Linde con brida de 8 pulg. (1) Entrada/salida lateral con brida de 8 pulg. (2) Entrada/salida de 1-1/2 pulg. (2) Juego de válvulas de alivio de seguridad de 150 psi. Dimensiones del tanque: 6 pies de diámetro. x 10 pies de alto de domo a domo. Longitud de la pared recta del tanque: 6 pies 8 pulgadas. Dimensiones totales: 7 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies de largo x 13 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCA1360.4
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 72
  • Longitud del tanque (pulgadas): 80
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1500
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 33169
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 650 F to -20F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: inlet/outlet with Henry valves. (1) 8 in. flanged Wolf Linde shut off valve. (1) 8 in. flanged side inlet/outlet. (2) 1-1/2 in. inlet/outlet
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 92
  • Altura (pulgadas): 160
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1984
Receptor vertical de amoníaco EL Nickell - 1500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente