Receptor vertical de amoníaco RVS (55 pulgadas x 216 pulgadas galones)

Receptor vertical de amoníaco RVS (55 pulgadas x 216 pulgadas galones)

Receptor de amoníaco vertical RVS (55 pulgadas x 216 pulgadas galones) Número de serie: 44208. Número de la Junta Nacional del tanque: WRT3. Capacidad estimada del tanque (galones). MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 300 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2008. Dimensiones de envío (pulgadas): 216 x 96 x 216. LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS37
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 44208
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 55
  • Longitud del tanque (pulgadas): 216
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: WRT3
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 216
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 216
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2008
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor vertical de amoníaco RVS (55 pulgadas x 216 pulgadas galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente