Receptor vertical de amoníaco USS

Receptor vertical de amoníaco USS

Receptor vertical de amoníaco USS United States Steel Corp. - 16 pies de alto x 8 pies de diámetro. Serie: 133030. Construido en 1979. MAWP: 250 PSI a 650F. Grosor de la carcasa: 11/16 pulg. Grosor de la cabeza: 0,677 pulg min. Área de superficie: 538 pies cuadrados. Capacidad: 6472 galones.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCA1363I.12a
  • Fabricante: United States Steel Corp.
  • Número de serie: 133030
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Receptor vertical de amoníaco USS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente