Receptor vertical WH Stewart: 500 galones

Receptor vertical WH Stewart: 500 galones

Receptor vertical WH Stewart. Capacidad aproximada: 500 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies de diámetro. x 9 pies de alto. MAWP: 200 psig a 100 °F. Entradas/salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto, (2) 5 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies de ancho x 11 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP292
  • Fabricante: W.H. Stewart Co.
  • Número de serie: S-1638
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Receptor vertical WH Stewart: 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente