Recipiente a presión DCI - 55 galones

Recipiente a presión DCI - 55 galones

Recipiente a presión DCI de 55 galones, número de placa nacional 850, número de serie 86-PH-34072-A, 1986, mawp +50/-15 psi a 300 °F, interior 23 in D x 32 in H, exterior 24 in D x 56 in H x 28 pulgadas de ancho, accesorios superiores de 1 3/4 pulgadas y 1 1/4 pulgadas, accesorios inferiores de 1 1/2 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 17a.22
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Recipiente a presión DCI - 55 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente