Recipiente a presión horizontal Phillips E1154 (24" x 60", 150 galones)

Recipiente a presión horizontal Phillips E1154 (24" x 60", 150 galones)

Recipiente a presión horizontal Phillips. Junta Nacional: 448. Número de serie: 448. Modelo: E1154. Presión máxima permitida: 200 PSI a 650 F. Año de construcción: 1979. Dimensiones totales del recipiente: 24 diámetro x 60 L. Capacidad total: 150 galones.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.99
  • Fabricante: Phillips
  • Modelo: E1154
  • Número de serie: 448
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 24
  • Longitud del tanque (pulgadas): 60
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 150
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 448
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 200 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): 650 F @ 200 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Peso libras): 1,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1979
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Recipiente a presión horizontal Phillips E1154 (24" x 60", 150 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente