Recipiente de aceite para refrigeración con amoníaco horizontal - 12 galones

Recipiente de aceite para refrigeración con amoníaco horizontal - 12 galones

Olla de aceite de refrigeración de amoniaco horizontal. Sin placa de identificación. Diámetro: 10 pulg. Longitud de la pared lateral: 37 pulg. Volumen aproximado: 12 galones.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBSF020
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 10
  • Longitud del tanque (pulgadas): 37
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 12
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: No nameplate.
Recipiente de aceite para refrigeración con amoníaco horizontal - 12 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente