Recipiente de aceite refrigerante horizontal RVS sin usar - 2,23 galones

Recipiente de aceite refrigerante horizontal RVS sin usar - 2,23 galones

Recipiente de aceite refrigerante horizontal RVS sin usar. Certificado por Refrigeration Valves & Systems Bryan, Texas. Nat'l Bd.: 26132. Serie: 49694. Año: 2014. MAWP: 300 PSI a 300F. MDMT: -50 °F a 300 PSI. Material: SA106B. *Nota: formulario U1A y plano disponibles. Volumen aproximado: 2,23 galones. Peso estimado: 38 libras. Dimensiones: 6-5/8 pulgadas de diámetro exterior x 18 pulgadas de largo. (ACN8)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CRVS01
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 49694
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 6.625
  • Longitud del tanque (pulgadas): 18
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 2.23
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 26132
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 psi @ 300 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. pipe, Outlet: (1) 0.75 in. pipe
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 6.625
  • Peso libras): 38
  • ACN: 8
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2014
Recipiente de aceite refrigerante horizontal RVS sin usar - 2,23 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente