Recipiente de agua caliente vertical AO Smith

Recipiente de agua caliente vertical AO Smith

Tanque de almacenamiento para calentador de agua sin camisa, aislado verticalmente AO Smith.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS62
  • Fabricante: A.O. Smith Water Products
  • Modelo: DWT-840-ASVon-100001
  • Número de serie: SC01-88746Y3
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 57
  • Ancho (pulgadas): 57
  • Altura (pulgadas): 82
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Recipiente de agua caliente vertical AO Smith

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente