Recipiente de proceso vertical de acero inoxidable

Recipiente de proceso vertical de acero inoxidable

Un recipiente de proceso vertical de acero inoxidable 316, sin clasificación ASME, utilizado en Strough Brewery. La embarcación tiene 10 pies de diámetro por aproximadamente 16 pies de alto. El recipiente incluye cabezas abovedadas y un acabado de calidad alimentaria. El interior incluye un serpentín de calentamiento o enfriamiento de acero inoxidable 316 que incluye conexiones bridadas en el exterior del tanque. Una trampilla de acero inoxidable permite el acceso al interior del recipiente. La unidad incluye patas de soporte ajustables de acero inoxidable, 8 patas. Varias conexiones en los lados superior e inferior están bridadas con bridas de cara completa de acero inoxidable. La unidad está limpia y lista para enviar. Se ve una pequeña abolladura cerca de la costura superior de la cabeza y el caparazón. Esto se debió al traslado del camión de transporte. Sin daños estructurales a la costura o la carcasa.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 160.dba.60
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Recipiente de proceso vertical de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente