Recipiente horizontal Mojonnier

Recipiente horizontal Mojonnier

Vasija horizontal Mojonnier. MAWP: 150 PSI a 650F. SH>: 220. HD: 220. RAD: ELL. Número de serie 1691. Año de construcción: 1951. Utilizado anteriormente en una aplicación de refrigeración con amoníaco. (H)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1416
  • Fabricante: Mojonnier
  • Número de serie: 1691
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI at 650F
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1951
  • Utilizado anteriormente con: Previously used in an ammonia refrigeration application
Recipiente horizontal Mojonnier
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente