Recipiente horizontal para amoníaco Coastline - 100 galones

Recipiente horizontal para amoníaco Coastline - 100 galones

Recipiente horizontal para amoníaco. Certificado por Coastline Fabricators, Inc. Serie 1267. Año: 2002. Nat'l Bd. 1611. MAWP: 150 PSI a 300 °F. MDMT -20F a 150 PSI. Diámetro: 16 pulg. Longitud de la pared lateral: 124 pulg. Puertos: 5 pulg. Volumen aproximado: 100 galones.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBSF015
  • Fabricante: Coastline Fabricators
  • Número de serie: 1267
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 16
  • Longitud del tanque (pulgadas): 124
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 100
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1611
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI at 300F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Ports: 5 in.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
Recipiente horizontal para amoníaco Coastline - 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente