Recipiente intercooler de amoníaco Frick

Recipiente intercooler de amoníaco Frick

Recipiente intercooler de amoníaco Frick. Nat'd Bd. 41391. Carcasa 0,25, cabeza 0,2, radio 2:1. MAWP: 150 PSIG de -20 °F a +200 °F. Mat'l SA-515-70. TS 70000. Bobina de ebullición: 250 PSIG de -20 °F a +200 °F. ASME UW-12-C. Año de construcción: 1978. CRN: N/A. Tamaño del puerto superior: 5 pulg. Dimensiones y volumen aproximados: 30 pulg. de diámetro x 80 pulg. de pared lateral, 250 galones.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBSF013
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 41391
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Recipiente intercooler de amoníaco Frick
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente