- Detalles del producto
Recipiente termosifón de amoníaco horizontal Morfab sin usar
Recipiente termosifón de amoníaco horizontal Morfab sin usar. Certificado por Morfab Company, Inc. Nat'l Bd. no.: 15341. Serie: 16341. Año: 2016. MAWP: 250 PSI a 300F. MDMT: -17 °F a 250 PSI, -50 °F a 87,5 PSI. Puertos (de izquierda a derecha, pulgadas): Superior 2, 3, 2,5, 3, 0,75, Inferior 0,75, 3, 2, 5, 1. Diámetro: 16 pulg. Longitud de la pared lateral: 74 pulg. Volumen aproximado: 65 galones.
- Cantidad en stock: OBSF011
- Fabricante: Morfab Company
- Número de serie: 16341
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 16
- Longitud del tanque (pulgadas): 74
- Capacidad estimada del tanque (galones): 65
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 15341
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI at 300F
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Ports (left to right, inches): Top 2, 3, 2.5, 3, 0.75, Bottom 0.75, 3, 2, 5, 1.
- ¿Incluye micropanel de control? No
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? No
- Año de fabricación: 2016
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














