Recipiente termosifón EL de níquel y amoníaco

Recipiente termosifón EL de níquel y amoníaco

Recipiente termosifón de amoníaco. Certificado por EL NIckell Co., Inc. MAWP: 250 PSI a 650 F. MDMT: -20 °F a 250 PSI. Año: 1990. Serie: 40102. C-9060-A. Dimensiones de las paredes laterales: 105 pulgadas de largo x 23 pulgadas de profundidad. Volumen estimado: 200 galones. Longitud total: 120 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATZB16
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 40102
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Recipiente termosifón EL de níquel y amoníaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente