Recirculador de amoníaco de refrigeración M&M: 6 pies de diámetro. x 10 pies L. Paquete

Recirculador de amoníaco de refrigeración M&M: 6 pies de diámetro. x 10 pies L. Paquete

1992 Recirculador de amoníaco para refrigeración M&M: 6 pies de diámetro. x 10 pies L. S/N: 92A038. Bd nacional: 243. MAWP: 250 psig a 650 °F. MDMT: 250 psig a -50°F. (2) Bombas centrífugas Cornell, modelo No: 2CB-3-4, S/N: 64342 y 67713. (2) Motores eléctricos Marathon, 3 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, 3 fases. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos, (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT, (2) 1-3/4 pulg. de diámetro. puertos, (2) 3/4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 6 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EELD665A.1a
  • Fabricante: M & M Refrigeration
  • Número de serie: 92A038
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Recirculador de amoníaco de refrigeración M&M: 6 pies de diámetro. x 10 pies L. Paquete
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente