Recirculador de amoníaco EL Nickell Co. - 144 pulgadas de diámetro. x 32 pies de largo

Recirculador de amoníaco EL Nickell Co. - 144 pulgadas de diámetro. x 32 pies de largo

2001 Recirculador de amoníaco EL Nickell. Capacidad aproximada: 30.000 galones. Salida de gas del economizador de 8 pulgadas, salida de líquido de 8 pulgadas, drenaje del condensador de 6 pulgadas, conexión de transferencia de 4 pulgadas, conexión de transferencia de 2-1/2 pulgadas, llenado de líquido de 1 pulgada, (2) 1-1/2 pulgadas Conexiones de columna, alivio de 1-1/4 pulg., ventilación del recipiente de aceite de 1 pulg., (4) orejetas de elevación, soporte de tubería, drenaje de 1 pulg. Embarcación construida con bandas de respaldo. Diseño, construcción y sello en U para MAWP de 250 psig a -20 °F a +500 °F DWT según ASME Sección VIII, div. 1. Dimensiones del recipiente: 12 pies de diámetro. x 32 pies de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM861A.40
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 51404
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Recirculador de amoníaco EL Nickell Co. - 144 pulgadas de diámetro. x 32 pies de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente