Recirculador de amoníaco Frick - 36 pulgadas de diámetro. x 10 pies de largo

Recirculador de amoníaco Frick - 36 pulgadas de diámetro. x 10 pies de largo

Recirculador de amoniaco Frick. 36 pulgadas de diámetro. x 10 pies L (2) bombas en motores de 3 hp, Nat. Tablero: 43276. MAWP: 150 PSIG a -20/+200F. Año: 1980.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC487.12a
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 43276
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 120
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 43276
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSIG @ -20/+200F
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1980
  • Año retirado de la producción: 2012
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Recirculador de amoníaco Frick - 36 pulgadas de diámetro. x 10 pies de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente