Recirculador de amoníaco horizontal: 12 pies de largo x 4 pies de diámetro.

Recirculador de amoníaco horizontal: 12 pies de largo x 4 pies de diámetro.

Recirculador de amoníaco horizontal: 12 pies de largo x 4 pies de diámetro. con (2) bombas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCA1302.25-02
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 48
  • Longitud del tanque (pulgadas): 144
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Recirculador de amoníaco horizontal: 12 pies de largo x 4 pies de diámetro.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente