Recirculador de amoníaco horizontal: 5 pies 1 pulgada de diámetro. x 10 pies 7 pulgadas de largo.

Recirculador de amoníaco horizontal: 5 pies 1 pulgada de diámetro. x 10 pies 7 pulgadas de largo.

Recirculador de amoníaco horizontal: 5 pies 1 pulgada de diámetro. x 10 pies 7 pulgadas L. Bomba centrífuga Cornell 1995, modelo: 2CB-3-4, S/N: 91697, capacidad: 25 gpm, presión de trabajo: 25 psig. Motor Eléctrico Baldor, 3 hp y 2 hp, 1760/1460 rpm, 230/460-190/380 V, 9/4.5-5.2/2.6 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Bomba centrífuga Cornell, modelo: 2CB-3-4. S/N: 72377. Motor eléctrico Marathon, 3 hp y 2 hp, 1735/1110 rpm, 230/460-190/380 V, 6, 7/3,35-7,3/3,65 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Regulador de presión de Refrigerating Specialty Co., tipo: A4AK, rango: 0-11 kg/cm^2 (0-150 psig). Entradas: (2) 8 pulg. de diámetro. puertos, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (3) 3/4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (3) 1-1/4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 8 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: scEELD665.2a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Recirculador de amoníaco horizontal: 5 pies 1 pulgada de diámetro. x 10 pies 7 pulgadas de largo.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente