Recirculador de amoníaco horizontal EL Nickell Co. (36 pulg. x 108 pulg., 580 galones)

Recirculador de amoníaco horizontal EL Nickell Co. (36 pulg. x 108 pulg., 580 galones)

Certificado por EL Nickell Co. Inc. Recirculador de baja presión. National Board: 37444. MAWP: 150 PSI a 650 F. MDMT: -40 F a 60 PSI. Año de fabricación: 1990. N.º de serie: 40264.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMD13
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 40264
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 108
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 580
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 37444
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 150 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet & Outlet
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 118
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
  • Año retirado de la producción: 2024
Recirculador de amoníaco horizontal EL Nickell Co. (36 pulg. x 108 pulg., 580 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente