Recirculador de amoníaco horizontal EL Nickell

Recirculador de amoníaco horizontal EL Nickell

Número de serie del recirculador de amoníaco horizontal EL Nickell: 29705. Número de la Junta Nacional del tanque: 27699. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 150 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 a 650 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1980.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN305
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 29705
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 27699
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 @ 650 PSI
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1980
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Recirculador de amoníaco horizontal EL Nickell

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente