Recirculador de amoníaco horizontal Fabricorp LLC (36 pulg. x 90 pulg., 500 galones)

Recirculador de amoníaco horizontal Fabricorp LLC (36 pulg. x 90 pulg., 500 galones)

Recirculador de amoníaco horizontal Fabricorp LLC (36 pulg. x 90 pulg., 500 galones)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMD05
  • Fabricante: Fabricorp LLC
  • Número de serie: 1157
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 90
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 500
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 147
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 250 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: 4 in. Inlet & Outlet
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 98
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 65
  • Peso libras): 2,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Recirculador de amoníaco horizontal Fabricorp LLC (36 pulg. x 90 pulg., 500 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente