Recirculador de amoníaco horizontal FES: 57 pulgadas de diámetro x 14 pies de largo

Recirculador de amoníaco horizontal FES: 57 pulgadas de diámetro x 14 pies de largo

Paquete de recirculador de amoníaco horizontal de Freezing Equipment Sales (FES). Dimensiones del recipiente: 57 pulgadas de diámetro. x 14 pies. L. Nat'l BD. no.: 1364. MAWP 150 PSI @ 300º M, MAWT -70º @ 60 PSI, Mfg. 1982, Ser. #81252, HDRAD 2:1, HDTK 375 SHLTK 375 y (2) bombas Teikoku tipo R41-316FAAM.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BATX503
  • Fabricante: FES
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 57
  • Longitud del tanque (pulgadas): 168
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1364
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 300º
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -70º @ 60 PSI
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Teikoku
  • Descripción(es) de la bomba: Type R41-316FAAM.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1982
Recirculador de amoníaco horizontal FES: 57 pulgadas de diámetro x 14 pies de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente