Recirculador de amoníaco horizontal Frick (36 pulgadas x 156 pulgadas, 670 galones, bombas de 2-3 HP).

Recirculador de amoníaco horizontal Frick (36 pulgadas x 156 pulgadas, 670 galones, bombas de 2-3 HP).

1994 Recirculador horizontal Frick para R-717 (amoniaco) - 670 galones. Frick Nat'l Bd: 120694. Shell MAWP a 200 °F: 150/-15 psi. Carcasa MDMT a 113 psi: -45 °F. Diámetro total del tanque: 42 pulg. Diámetro del tanque sin aislamiento: 36 pulg. Longitud del tanque: 13 pies 1 pulg. Longitud del tanque sin aislamiento: 12 pies 8 pulg. (2) Bombas centrífugas Frick Cornell, modelo: 2CBS-3-4 , S/N: 85393 y 85394, sellos mecánicos dobles, diámetro del impulsor: 9,20 pulg. (2) Motores Baldor Super-E, 3 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 9/4,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (2) 6 pulg. de diámetro. tuberías (amoniaco). Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. tubería (amoníaco), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 12 pies 8 pulgadas de largo x 6 pies de ancho, 9 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI800.3
  • Fabricante: Frick
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 156
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 670
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 120694
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150@-15
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (2) 6 in. dia. pipes (ammonia). Outlets: (2) 1 in. dia. pipe (ammonia), (1) 2-1/2 in. dia. pipe.
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Cornell
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 3
  • Descripción(es) de la bomba: (2) Frick Cornell Centrifugal Pumps, Model: 2CBS-3-4, S/N's: 85393 & 85394, double mechanical seals, impeller diameter: 9.20 in. (2)
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 4
  • RPM del motor: 1,760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 9/4.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 156
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 111
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Recirculador de amoníaco horizontal Frick (36 pulgadas x 156 pulgadas, 670 galones, bombas de 2-3 HP).
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente