Recirculador de amoníaco vertical: 42 pulg. de diámetro. x 9 pies de alto

Recirculador de amoníaco vertical: 42 pulg. de diámetro. x 9 pies de alto

Recirculador de amoniaco. 42 pulgadas de diámetro. x 9 pies de alto. Certificado por EL Nickell Co.Inc. Presión de trabajo máxima de 150 PSI. Temperatura máxima de 650 grados. -20 grados mín. Temperatura. Número de serie: 37556. Año de fabricación: 1987. Número de serie: 37556.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC497.15
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 37556
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 42
  • Longitud del tanque (pulgadas): 108
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 815
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 34753
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 150 PSI
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: No
  • Número de bombas en el paquete: 0
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 3
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • # motores: 2
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1987
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
  • Problemas o problemas conocidos: Cornell Pumps were sold separate.
Recirculador de amoníaco vertical: 42 pulg. de diámetro. x 9 pies de alto
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente