Recirculador de amoníaco vertical FES (60 x 196 pulgadas, 2155 galones)

Recirculador de amoníaco vertical FES (60 x 196 pulgadas, 2155 galones)

Recirculador de amoníaco vertical FES usado. Número de serie: 950685. Número de plano: 95499081-1E. National Board: 8262. Dimensiones del recipiente: 60 de diámetro x 136. MAWP: 150 PSI a 650 F. MDMT: -30 F a 60 PSI. Entrada de líquido/gas (1): 10 in. Salida de líquido (1): 18 in. Salida de gas (1): 8 in.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIR12
  • Fabricante: FES
  • Número de serie: 950685
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 60
  • Longitud del tanque (pulgadas): 196
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 2,155
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 8262
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -30 F @ 60 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Liquid/Gas Inlet (1): 10 in. Liquid Outlet(1): 18 in. Gas Outlet(1): 8 in.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 196
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Recirculador de amoníaco vertical FES (60 x 196 pulgadas, 2155 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente