- Detalles del producto
Recirculador de amoníaco vertical RVS (42 pulg. x 144 pulg., 1031 galones. (2) bombas de 3,4 HP.)
2005 Válvula de refrigeración vertical y recirculador del sistema. Número de serie: 40187, Junta Nacional: 17575. MAWP: 250 PSI a 300 F, MDMT: -20/-50 F a MAWP: 250/85 PSI. Año de construcción: 2005. Dimensiones generales de envío (pulg.): 84 largo x 84 ancho x 224 alto. El recirculador tiene un aislamiento de 4 pulgadas de espesor. (2) Bomba de motor encapsulado Teikoku: N.º de artículo: RVS-120-30-4.5, cabezal: 105, tapa: 120 GPM, Hz:60, 460 V, amperaje: 6,8, polo: 2, clase: C, n.º de producto: DX -1161-7. Pote de aceite: National Brd: 17554, MAWP 300 PSI @ 300 F, MDMT: -50F @ MAWP 300 PSI. Número de serie: 40279, Año: 2005.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS36
- Fabricante: RVS
- Número de serie: 40187
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 42
- Longitud del tanque (pulgadas): 144
- Capacidad estimada del tanque (galones): 1,031
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 17575
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Suction Inlet(in): 8, Gas Outlet(in): 6
Pump Details
- ¿Bomba incluida?: Yes
- Número de bombas en el paquete: 2
- Fabricante(s) de bombas: Teikoku
- Caballos de fuerza de la bomba (HP): 3.4
- Descripción(es) de la bomba: Teikoku Canned Motor Pump: Item No: RVS-120-30-4.5, Head: 105, Cap: 120 GPM, Hz :60, 460V, Amp: 6.8, Pole: 2, Class: C, Prod No: DX-1161-7, Date: Jan. 2005.
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: RVS
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 84
- Ancho (pulgadas): 84
- Altura (pulgadas): 228
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2005
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



























