Recirculador de amoníaco vertical RVS (48 diámetro x 147 pulg. 1134 galones. Bombas de 2 a 5 HP).

Recirculador de amoníaco vertical RVS (48 diámetro x 147 pulg. 1134 galones. Bombas de 2 a 5 HP).

Recirculador de amoníaco vertical RVS (48 diámetro x 147 pulgadas). Estimado 1134 galones. (2) Bombas de 5 HP.) Número de serie: S018189. Número de la Junta Nacional del tanque: 13959. Capacidad estimada del tanque (galones): 1134. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 150 PSI a 300 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 150 PSI. El refrigerante utilizado anteriormente fue amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 2002. Dimensiones de envío (pulgadas): 85 X 78 X 149. 1500 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR06
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: S018189
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 46
  • Longitud del tanque (pulgadas): 127
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1,134
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 13959
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 150 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet(in): 7 Outler(in): 8
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Buffalo Pumps
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 5
  • Descripción(es) de la bomba: Impeller Dia: 11 1/8. Size: 3x1-1/2x13-5HP. GPM:90, Head: 123.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 85
  • Ancho (pulgadas): 78
  • Altura (pulgadas): 149
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Recirculador de amoníaco vertical RVS (48 diámetro x 147 pulg. 1134 galones. Bombas de 2 a 5 HP).

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente