Recirculador de amoníaco vertical RVS (50 x 132 pulgadas, 1405 galones)

Recirculador de amoníaco vertical RVS (50 x 132 pulgadas, 1405 galones)

Recirculador vertical de amoníaco RVS. Junta Nacional: 8382. MAWP: 250 PSI @ 300 F. MDMT: -40 F @ 100 PSI. Número de serie: 95774. Año: 1996. Capacidad de carga estimada: 1405 galones. Dimensiones totales estimadas del recipiente: 50 X 132. Recipiente de aceite RVS: Junta Nacional: 8374. MAWP: 300 PSI a 300 F. MDMT: -40 F a 120 PSI. Número de serie: 95775. Año de construcción: 1996. (2) Bombas herméticas Lederle - Tipo de bomba: CNF 50-160, Impulsor: 158 mm.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE18
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 95774
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 50
  • Longitud del tanque (pulgadas): 132
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1,405
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 8382
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -40 F @ 100 PSI
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Lederle
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 10
  • Descripción(es) de la bomba: 2 Lederle Hermetic Pumps - 10.5 Hp, 440 Volts, 3 Phase, 60 Hz.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Lederle Hermetic Pump: 10 HP, 440 Volts, Hz: 60.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 65
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 192
  • Peso libras): 9,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Recirculador de amoníaco vertical RVS (50 x 132 pulgadas, 1405 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente