- Detalles del producto
Recirculador de amoníaco vertical RVS - 60 pulg. de diámetro. x 12 pies de alto
1994 Recirculador vertical de amoníaco RVS. Capacidad aproximada: 1,500 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 60 pulg. de diámetro. x 12 pies H. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). MAWP: 250 psi a 300°F. MDMT: - 40°F a 100 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto (entrada de succión), (1) 2 pulgadas de diámetro. Puerto (líquido de maquillaje), (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto (alimentación líquida). Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto (salida de succión), (2) 3/4 pulg. puertos (respiraderos), (1) 6 pulg. de diámetro. puerto (succión de la bomba). Panel de control con (9) pulsadores y (6) interruptores. Dimensiones del panel: 2 pies de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto. Panel de control Hoffman. Número de gato: A-1212CH. Dimensiones del panel: 1 pie 1 pulg. de largo x 6-1/2 pulg. de ancho x 1 pie 4 pulg. de alto. Dimensiones totales: 6 pies 8 pulg. de largo x 6 pies 6 pies de ancho x 17 pies. h.
- Cantidad en stock: RPCN075A
- Fabricante: RVS
- Número de serie: 94279
- Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 60
- Longitud del tanque (pulgadas): 13
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



















