Recirculador de refrigeración del sistema de agua Neslab

Recirculador de refrigeración del sistema de agua Neslab

Recirculador de refrigeración del sistema de agua Neslab. Número de serie: Y96285154. Potencia: 206-230 V, 9,7 amperios, 60 Hz, monofásica. Tipo de bomba: PD-2. Manómetro: 0-100 psi. Entrada/salida: (2) macho roscado de 1 pulg. Dimensiones del sistema: 24 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto. Dimensiones de la base: 28 pulgadas de largo x 22-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KBMW025.a
  • Fabricante: Neslab
  • Número de serie: Y96285154
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Recirculador de refrigeración del sistema de agua Neslab
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente