Recirculador de refrigerante Frick PRR - 3 pies de diámetro. x 11 pies 6 pulgadas.

Recirculador de refrigerante Frick PRR - 3 pies de diámetro. x 11 pies 6 pulgadas.

Recirculador de refrigerante Frick PRR - 3 pies de diámetro. x 11 pies 6 pulgadas. Nat'l Bd: 52125. MAWP: 150 psig @ -20° F a 200° F. Material SA: 515.GR70, TS 70000. Grosor de la cámara del armazón: 0,250 pulgadas. Grosor de la cabeza: 0,250 pulgadas. Radio de la cabeza: 2:1. Dimensiones del tanque: 11 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies de diámetro. (2) Bombas Blackmer, modelo: RAL2, S/N: 64338 y 64477. (2) Motores eléctricos Marathon, 2 hp, 1735 rpm, 208-230/460 V, 6.0/3.0 FLA, 60 Hz, trifásicos. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 91 pulgadas de ancho x 10 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IME2401
  • Fabricante: Frick
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Recirculador de refrigerante Frick PRR - 3 pies de diámetro. x 11 pies 6 pulgadas.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente