Recirculador horizontal de amoníaco RECO de 42 pulgadas de diámetro. x 10 pies 6 pulgadas de largo

Recirculador horizontal de amoníaco RECO de 42 pulgadas de diámetro. x 10 pies 6 pulgadas de largo

Recirculador Horizontal de Amoniaco RECO. 42 pulgadas de diámetro. x 10 pies 6 pulgadas de largo con (2) bombas Durion, tamaño ZX1-1A0/100 con motores de 3 hp con controles

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC269.2a
  • Fabricante: Reco
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Recirculador horizontal de amoníaco RECO de 42 pulgadas de diámetro. x 10 pies 6 pulgadas de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente