Recirculador de amoníaco vertical Delta Tee International LSP-3008-V (30 pulgadas x 115 pulgadas, 413 galones, bombas de 2-1 HP).

Recirculador de amoníaco vertical Delta Tee International LSP-3008-V (30 pulgadas x 115 pulgadas, 413 galones, bombas de 2-1 HP).

Recirculador de amoníaco vertical Delta Tee International. Certificado por Delta Tee Internacional. Junta Nacional: 3159. Número de serie: 17F2118PK1-V1. Modelo: LSP-3008-V. MAWP del lado de la carcasa (interno): 250 PSI a 300 F. MAWP del lado de la carcasa (externo): 15 PSI a 300 F. MDMT del lado de la carcasa -20 F a 250 PSI. Diámetro (pulg): 30. Longitud total (pulg): 115. Longitud de la carcasa (pulg): 96. (2) Bomba sin sello Nikkiso: Modelo: HQ21C-A3, cabezal: 137,5 pies, 16 GPM, salida: 3,2, HP:1, Voltios: 460, Hz: 60, RPM: 3400. El recirculador viene con un arrancador de control E Cube Micro-Systems. Separador de aceite Delta Tee International: Número de serie: 17F-STK1-005A Junta Nacional: 2993, Año de construcción: 2017. Certificado por Delta Tee International, Inc. MAWP lateral de la carcasa (interno): 450 PSI a 300 F, MAWP (externo): 15 PSI a 300 F. MDMT lateral de la carcasa: -50 F a 450 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JBS04
  • Fabricante: Delta Tee International
  • Modelo: LSP-3008-V
  • Número de serie: 17F2118PK1-V1
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 30
  • Longitud del tanque (pulgadas): 115
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 413
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 3159
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI.
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Nikkiso
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 1
  • Descripción(es) de la bomba: Model:HQ21C-A3, Head: 137.5 Ft, 16 GPM, Output: 3.2, HP:1, Volts: 460, Hz: 60, RPM: 3400.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: E Cube Micro-Systems
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 192
  • Peso libras): 5,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2017
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Recirculador de amoníaco vertical Delta Tee International LSP-3008-V (30 pulgadas x 115 pulgadas, 413 galones, bombas de 2-1 HP).

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente