Recirculador vertical de amoníaco para fabricantes y servicios industriales (34 pulgadas x 139 pulgadas, 540 galones, 2 bombas).

Recirculador vertical de amoníaco para fabricantes y servicios industriales (34 pulgadas x 139 pulgadas, 540 galones, 2 bombas).

Industrial Service & Fabricators, Inc Burleson, Texas, EE. UU. Junta Nacional: 8985, permiso máximo. Presión de trabajo: 250 PSIG a 200 F, temperatura mínima del metal de diseño: -20 F a 250 PSI, presión externa: 0 PSIG a 0 F, número de serie: 11-9323, año de construcción: 2011. Medición del tanque de cabezales de plato (pulg.) 34 diámetro x 139 L. Entrada y salida (pulg.): 6,5 . (2) Bombas herméticas: las bombas con motor encapsulado herméticamente selladas son adecuadas para temperaturas de fluido que oscilan entre -160 °C y + 480 °C. (1): Bomba hermética Lederle: N.º de pedido: 4110020584/011-03, Tipo de bomba: CAM 2/3, Impulsor: 114,0 mm, Tipo de motor: AGX 30, Modelo: 2015. (2): Bomba hermética Lederle: N.º de pedido : 4110014747/011, Tipo de bomba: CAM 2/3, Impulsor: D 130 mm, Tipo de motor: AGX 3, Modelo: 2011.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OKF06
  • Fabricante: Industrial Service & Fabricators Inc
  • Número de serie: 11-9323
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 34
  • Longitud del tanque (pulgadas): 139
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 540
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 8985
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSIG @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet & Outlet of 6.5
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Lederle
  • Descripción(es) de la bomba: Lederle Hermetic Pump: Order No: 4110020584/011-03, Pump Type: CAM 2/3, Impeller: 114.0 mm, Motor Type: AGX 30, Model: 2015. Lederle Hermetic Pump: Order No: 4110014747/011, Pump Type: CAM 2/3, Impeller: D 130 mm, Motor Type: AGX 3, Model: 2011.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 166
  • Ancho (pulgadas): 51
  • Altura (pulgadas): 82
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2011
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Recirculador vertical de amoníaco para fabricantes y servicios industriales (34 pulgadas x 139 pulgadas, 540 galones, 2 bombas).

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente