Recirculador vertical de amoníaco RECO de 42 pulgadas de diámetro. x 10 pies 6 pulgadas de alto

Recirculador vertical de amoníaco RECO de 42 pulgadas de diámetro. x 10 pies 6 pulgadas de alto

Paquete de recirculador vertical de amoníaco RECO. Número de serie: M876240A. Nat. Tablero: 8394. 42 pulg. de diámetro. x 10 pies 6 pulgadas de alto con (2) bombas Durion Co., tamaño ZX1-10A/100 con controles

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC268.2a
  • Fabricante: Reco
  • Número de serie: M876240A
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 42
  • Longitud del tanque (pulgadas): 126
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 8394
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Durion Co.
  • Descripción(es) de la bomba: size ZX1-10A/100
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 126
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Recirculador vertical de amoníaco RECO de 42 pulgadas de diámetro. x 10 pies 6 pulgadas de alto
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente